Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Dugaszolóaljzat szerelősínre, szürke, 16 A 250 V, LED-es állapotjelzéssel és érintés 1db SN165245 - 7U0082300010

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Dugaszolóaljzat szerelősínre, szürke, 16 A 250 V, LED-es állapotjelzéssel és érintés 1db SN165245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Csatlakozó típusa - hüvely (anya)

  • Névleges áram - 16 A

  • Szín - szürke

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165245

Gyártói cikkszám

7U0082300010

Gyártói típuskód

7U.00.8.230.0010

Kivitel:

egyéb

Csatlakozó típusa:

hüvely (anya)

Névleges áram:

16 A

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

250 V

Dugaszolóaljzat szerelősínre, szürke, 16 A 250 V, LED-es állapotjelzéssel és érintés 1db