Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Egyfázisú, kétirányú fogyasztásmérő, S0 impulzuskimenet IP20 SN189130 - 7M2482300001

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Egyfázisú, kétirányú fogyasztásmérő, S0 impulzuskimenet IP20 SN189130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 40 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189130

Gyártói cikkszám

7M2482300001

Gyártói típuskód

7M.24.8.230.0001

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

40 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

184-265 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

1000-1000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

17.5 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP50

Mélység:

63.9 mm

Magasság:

90.4 mm

Állások száma:

7

Egyfázisú, kétirányú fogyasztásmérő, S0 impulzuskimenet IP20