FINDER - Egyfázisú, kétirányú fogyasztásmérő, S0 impulzuskimenet, MID-hiteles IP20 SN143139 - 7M2482300010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 40 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823426723
Sonepar cikkszám
SN143139
Gyártói cikkszám
7M2482300010
Gyártói típuskód
7M.24.8.230.0010
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
40 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
184-265 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
1
Impulzus-részlet:
1000-1000 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
17.5 mm
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP50
Védettség (NEMA):
1
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
Mélység:
63.9 mm
Magasság:
90.4 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7