FINDER - Elektronikus kapcsolóóra 10A 230VAC programozható BT 1záróé SN205327 - 12C18230B000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 110-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN205327
Gyártói cikkszám
12C18230B000
Gyártói típuskód
12.C1.8.230.B000
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
110-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
15
Menetpontosság naponként:
1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Igen
60 perces program:
Igen
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Igen
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Igen
Érintkezők száma:
1
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
10 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
1
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
56.5 mm