FINDER - Elosztószekr. ajtókapcsoló 1 váltó SN133797 - 07L9001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 64 mm
Magasság - 29.5 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 87 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133797
Gyártói cikkszám
07L9001
Gyártói típuskód
07L.90.01
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
64 mm
Magasság:
29.5 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
87 mm
Szín:
szürke
Elosztószekr. ajtókapcsoló 1 váltó