FINDER - Elosztószekr. ajtókapcsoló 1NC SN067971 - 07L9002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 64 mm
Magasság - 29.5 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 87 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN067971
Gyártói cikkszám
07L9002
Gyártói típuskód
07L.90.02
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
64 mm
Magasság:
29.5 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
87 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek ajtóhoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr. ajtókapcsoló 1NC