Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Elosztószekr ellenállásfűtés 20W 120-240VAC/DC IP20 GT49358 - 7H1102301020

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Elosztószekr ellenállásfűtés  20W 120-240VAC/DC IP20 GT49358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 20 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 120-240 V

  • Üzemi feszültség DC - 120-240 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823350059

Sonepar cikkszám

GT49358

Gyártói cikkszám

7H1102301020

Gyártói típuskód

7H.11.0.230.1020

Névleges teljesítmény:

20 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

120-240 V

Üzemi feszültség DC:

120-240 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

38 mm

Magasság:

98 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

120-240 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

20 W

Mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ellenállásfűtés 20W 120-240VAC/DC