FINDER - Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al 150W 240VAC IP20 GT57491 - 7H1282301150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 150 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350103
Sonepar cikkszám
GT57491
Gyártói cikkszám
7H1282301150
Gyártói típuskód
7H.12.8.230.1150
Névleges teljesítmény:
150 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
65 mm
Magasság:
90 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
150 W
Mélység:
75 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al 150W 240VAC