FINDER - Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al 400W 120-240VAC/DC IP20 GT67650 - 7H1282301400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 400 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350127
Sonepar cikkszám
GT67650
Gyártói cikkszám
7H1282301400
Gyártói típuskód
7H.12.8.230.1400
Névleges teljesítmény:
400 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Nem
Szélesség:
85 mm
Magasság:
90 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
400 W
Mélység:
111 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al 400W 120-240VAC/DC