FINDER - Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al IP20 GT85777 - 7H1282301550
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 550 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350141
Sonepar cikkszám
GT85777
Gyártói cikkszám
7H1282301550
Gyártói típuskód
7H.12.8.230.1550
Névleges teljesítmény:
550 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Igen
Szélesség:
100 mm
Magasság:
165 mm
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
550 W
Mélység:
128 mm
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fűtés (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ellenállásfűtés ventil.-al