FINDER - Elosztószekr kimeneti szűrő 125x125mm kivágás GT64542 - 7F0500002000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Magasság - 150 mm
Mélység - 27.5 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823360751
Sonepar cikkszám
GT64542
Gyártói cikkszám
7F0500002000
Gyártói típuskód
7F.05.0.000.2000
Szélesség:
150 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
27.5 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G4
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Elosztószekr kimeneti szűrő 125x125mm kivágás