FINDER - Elosztószekr kimeneti szűrő 131x125mm kivágás IP54 SN127826 - 7F0200002000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 155 mm
Magasság - 155 mm
Mélység - 22.6 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823423845
Sonepar cikkszám
SN127826
Gyártói cikkszám
7F0200002000
Gyártói típuskód
7F.02.0.000.2000
Szélesség:
155 mm
Magasság:
155 mm
Mélység:
22.6 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekr kimeneti szűrő 131x125mm kivágás IP54