FINDER - Elosztószekr kimeneti szűrő 185x177mm kivágás GT70201 - 7F0500003000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 204 mm
Magasság - 204 mm
Mélység - 28.5 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823360768
Sonepar cikkszám
GT70201
Gyártói cikkszám
7F0500003000
Gyártói típuskód
7F.05.0.000.3000
Szélesség:
204 mm
Magasság:
204 mm
Mélység:
28.5 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G4
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Elosztószekr kimeneti szűrő 185x177mm kivágás