FINDER - Elosztószekr kimeneti szűrő 220x220mm kivágás GT68625 - 7F0500004000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 29.5 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823360775
Sonepar cikkszám
GT68625
Gyártói cikkszám
7F0500004000
Gyártói típuskód
7F.05.0.000.4000
Szélesség:
250 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
29.5 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G4
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Levegőszűrő ventilátorhoz ; Elosztószekr kimeneti szűrő 220x220mm kivágás