FINDER - Elosztószekr kimeneti szűrő 3-as nagyság IP54 SN136711 - 7F0200003000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 209 mm
Magasság - 209 mm
Mélység - 22.5 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823424200
Sonepar cikkszám
SN136711
Gyártói cikkszám
7F0200003000
Gyártói típuskód
7F.02.0.000.3000
Szélesség:
209 mm
Magasság:
209 mm
Mélység:
22.5 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekr kimeneti szűrő 3-as nagyság IP54