FINDER - Elosztószekr kimeneti szűrő 7F.20.8.230.1020 és 7F.20.9.024.1020-as ventilátorhoz, 1-es építési nagyság IP54 SN142861 - 7F0200001000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Magasság - 120 mm
Mélység - 20.1 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142861
Gyártói cikkszám
7F0200001000
Gyártói típuskód
7F.02.0.000.1000
Szélesség:
120 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
20.1 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekr kimeneti szűrő 7F.20.8.230.1020 és 7F.20.9.024.1020-as ventilátorhoz, 1-es építési nagyság IP54