FINDER - Elosztószekr. Lámpához kábel DC IP20 GT83906 - 07L02
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - egyéb
Hosszúság - 2 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 3 mm2
Erek száma - 2
2. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823350837
Sonepar cikkszám
GT83906
Gyártói cikkszám
07L02
Gyártói típuskód
07L02
1. csatlakozó:
egyéb
Hosszúság:
2 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
3 mm2
Erek száma:
2
2. csatlakozó:
egyéb
Köpeny anyaga:
egyéb
Névleges áram:
2.5 A
Dugaszoló csatlakozó rendszer rendszerhez kötött:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
24-48 V
Védővezetővel:
Nem
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fehér
Frekvencia:
50-60 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
5 mm
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs