FINDER - Elosztószekr. LED világítás 100-230VAC, mágneses IP20 SN054670 - 7L1082300005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Névleges feszültség - 100-240 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - egyéb
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350783
Sonepar cikkszám
SN054670
Gyártói cikkszám
7L1082300005
Gyártói típuskód
7L.10.8.230.0005
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Névleges feszültség:
100-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
egyéb
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
351 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
Védettség (NEMA):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr. LED világítás 100-230VAC, mágneses