FINDER - Elosztószekr. LED világítás 24-48 VDC IP20 GT83905 - 7L1190240005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Névleges feszültség - 24-48 V
Feszültség fajtája - DC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350813
Sonepar cikkszám
GT83905
Gyártói cikkszám
7L1190240005
Gyártói típuskód
7L.11.9.024.0005
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Névleges feszültség:
24-48 V
Feszültség fajtája:
DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
351 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Védettség (NEMA):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr. LED világítás 24-48 VDC