FINDER - Elosztószekr nyomáscsökkentő tömszelence PG29 IP55 GT49356 - 07F80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 65.6 mm
Magasság - 65.6 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 30.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823350196
Sonepar cikkszám
GT49356
Gyártói cikkszám
07F80
Gyártói típuskód
07F.80
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
65.6 mm
Magasság:
65.6 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
30.5 mm
Szín:
szürke
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr nyomáscsökkentő tömszelence PG29 IP55