Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Elosztószekrény fűtés 150W IP20 SN091794 - 7H5102300150

MásolásMásolás
FINDER - Elosztószekrény fűtés 150W IP20 SN091794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 150 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 110-230 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1743 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091794

Gyártói cikkszám

7H5102300150

Gyártói típuskód

7H.51.0.230.0150

Névleges teljesítmény:

150 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-230 V

Üzemi feszültség DC:

110-230 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

70 mm

Magasság:

218 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-230 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

150 W

Mélység:

63 mm

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Elosztószekrény fűtés 150W IP20