Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Elosztószekrény fűtés 250W IP20 SN124776 - 7H5182300250

MásolásMásolás
FINDER - Elosztószekrény fűtés 250W IP20 SN124776

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 250 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Fúvókával - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124776

Gyártói cikkszám

7H5182300250

Gyártói típuskód

7H.51.8.230.0250

Névleges teljesítmény:

250 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Fúvókával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

41 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

230-230 V

Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

250 W

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Elosztószekrény fűtés 250W IP20