Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Elosztószekrény fűtés 50W IP20 SN157559 - 7H5102300050

MásolásMásolás
FINDER - Elosztószekrény fűtés 50W IP20 SN157559

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 50 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-230 V

  • Üzemi feszültség DC - 0-0 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

439 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN157559

Gyártói cikkszám

7H5102300050

Gyártói típuskód

7H.51.0.230.0050

Névleges teljesítmény:

50 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-230 V

Üzemi feszültség DC:

0-0 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

110-230 V

Mélység:

125 mm

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

egyéb

Elosztószekrény fűtés 50W IP20