Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Fázisfigyelő relé 230VAC 1fázisú G71459 - 711182300010

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Fázisfigyelő relé 230VAC 1fázisú G71459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. feszültségmérési tartomány - 172.5-276 V

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823284552

Sonepar cikkszám

G71459

Gyártói cikkszám

711182300010

Gyártói típuskód

71.11.8.230.0010

1. feszültségmérési tartomány:

172.5-276 V

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Nem

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Feszültség küszöbértéke:

172.5-172.5 V

1-fázisú-ablak lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

300 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

300 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

600 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

35 mm

Magasság:

58 mm

Mélység:

85 mm

Relék ; Feszültségfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 230VAC 1fázisú