Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3 fázisú 2 váltó érint SN093754 - 706284000000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3 fázisú 2 váltó érint SN093754

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 170-520 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093754

Gyártói cikkszám

706284000000

Gyártói típuskód

70.62.8.400.0000

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

170-520 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Nem

Funkció aszimmetriafelismerés:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

170-520 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Váltóérintkezők száma:

2

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

2 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

2 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

170-520 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

78.8 mm

Mélység:

96 mm

Fázisfigyelő relé 400VAC 3 fázisú 2 váltó érint