FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú+fesz figy +-20% GT15322 - 713182303020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció fázissorrend-figyelés - Igen
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen
Feszültségmérési tartomány - 320-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823321172
Sonepar cikkszám
GT15322
Gyártói cikkszám
713182303020
Gyártói típuskód
71.31.8.230.3020
Funkció fázissorrend-figyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció fáziskiesés-felismerés:
Igen
Feszültségmérési tartomány:
320-480 V
Funkció alsó feszültséghatár felismerés:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Funkció felső feszültséghatár felismerés:
Igen
Funkció aszimmetriafelismerés:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Tápfeszültség DC-nél:
230-230 V
Váltóérintkezők száma:
1
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
12 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
12 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Záróérintkezők száma:
0
Magasság:
101 mm
Mélység:
78.8 mm