Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú+fesz figy +-20% GT82870 - 713182303022

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú+fesz figy +-20% GT82870

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 320-480 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823319285

Sonepar cikkszám

GT82870

Gyártói cikkszám

713182303022

Gyártói típuskód

71.31.8.230.3022

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

320-480 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

1 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

12 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

1 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

12 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

101 mm

Mélység:

78.8 mm

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú+fesz figy +-20%