Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú GT08650 - 713184002000

FINDER
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció fázissorrend-figyelés - Igen

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció fáziskiesés-felismerés - Igen

  • Feszültségmérési tartomány - 280-444 V

  • Funkció alsó feszültséghatár felismerés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823275970

Sonepar cikkszám

GT08650

Gyártói cikkszám

713184002000

Gyártói típuskód

71.31.8.400.2000

Funkció fázissorrend-figyelés:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció fáziskiesés-felismerés:

Igen

Feszültségmérési tartomány:

280-444 V

Funkció alsó feszültséghatár felismerés:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Funkció felső feszültséghatár felismerés:

Igen

Funkció aszimmetriafelismerés:

Igen

Szélesség:

35 mm

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Tápfeszültség DC-nél:

400-400 V

Váltóérintkezők száma:

1

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

300 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

600 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Nyitóérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Záróérintkezők száma:

0

Magasság:

85 mm

Mélység:

85 mm

Relék ; Fázisfigyelő relé ; Fázisfigyelő relé 400VAC 3fázisú