FINDER - Feszültségfigyelő relé 15-480VAC /15-700VDC GT19157 - 714182301021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 15-480 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823275987
Sonepar cikkszám
GT19157
Gyártói cikkszám
714182301021
Gyártói típuskód
71.41.8.230.1021
1. feszültségmérési tartomány:
15-480 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Feszültség küszöbértéke:
15-15 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Igen
2. feszültségmérési tartomány:
15-700 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Igen
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
12 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
12 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
35 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
58 mm