FINDER - Feszültségfigyelő relé, 3 fázisú hálózat figyelő relé 380 - 415 V/AC 1 váltó GT86249 - 704184002030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 300-400 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823372228
Sonepar cikkszám
GT86249
Gyártói cikkszám
704184002030
Gyártói típuskód
70.41.8.400.2030
1. feszültségmérési tartomány:
300-400 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Feszültség küszöbértéke:
300-480 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
380-480 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
1 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
1 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
60 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
35 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
56.5 mm