FINDER - Feszültségfigyelő relé SN087531 - 704284002032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. feszültségmérési tartomány - 300-400 V
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087531
Gyártói cikkszám
704284002032
Gyártói típuskód
70.42.8.400.2032
1. feszültségmérési tartomány:
300-400 V
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Nem
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Igen
Feszültség küszöbértéke:
300-480 V
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis feszültség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túlfeszültség funkciót tartalmaz:
Nem
2. feszültségmérési tartomány:
380-480 V
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-ablak funkciót tartalmaz:
Nem
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
1 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.5 s
Váltóérintkezők száma:
2
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
60 s
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
35 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
56.5 mm