Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Finder led lámpa kapcsolószekrénybe 9W 600lm 110-240 SN161095 - 7L4302301200

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Finder led lámpa kapcsolószekrénybe 9W 600lm 110-240 SN161095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Névleges feszültség - 110-240 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Csatlakozó aljzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161095

Gyártói cikkszám

7L4302301200

Gyártói típuskód

7L.43.0.230.1200

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Névleges feszültség:

110-240 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Csatlakozó aljzattal:

Nem

Hosszúság:

310.6 mm

Fényérzékelővel:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

csatlakozó/kapcsoló

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szerelési mód:

mágneses

Finder led lámpa kapcsolószekrénybe 9W 600lm 110-240