FINDER - Fogy mérő 3f 65A /direkt/ 400V 4mod hiteles impki IP20 GT29524 - 7E3684000010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 10 A
Pólustípus - négyeres
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 65 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823323237
Sonepar cikkszám
GT29524
Gyártói cikkszám
7E3684000010
Gyártói típuskód
7E.36.8.400.0010
Névleges áram (In):
10 A
Pólustípus:
négyeres
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
65 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
400-400 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
beépített
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
analóg
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
100-100 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7