Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Fogy mérő /direkt/ 1f 1mod 32A-ig 1x230 hiteles IP20 GT36385 - 7E1382300010

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Fogy mérő /direkt/ 1f 1mod 32A-ig 1x230 hiteles IP20 GT36385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 32 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823323213

Sonepar cikkszám

GT36385

Gyártói cikkszám

7E1382300010

Gyártói típuskód

7E.13.8.230.0010

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

32 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektromechanikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

184-264 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

beépített

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

nincs

Jelzés fajtája:

analóg

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

1000-1000 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

17.5 mm

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP50

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Igen

Mélység:

59.5 mm

Magasság:

88.6 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő /direkt/ 1f 1mod 32A-ig 1x230 hiteles