Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Fogy mérő /direkt/ 1f 1mod 32A-ig LCD hiteles IP20 GT88993 - 7E2382300030

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Fogy mérő /direkt/ 1f 1mod 32A-ig LCD hiteles IP20 GT88993

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 32 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823360607

Sonepar cikkszám

GT88993

Gyártói cikkszám

7E2382300030

Gyártói típuskód

7E.23.8.230.0030

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

32 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-230 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

beépített

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

M-busz

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Impulzus-részlet:

2000-2000 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Igen

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő /direkt/ 1f 1mod 32A-ig LCD hiteles