Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Fogy mérő /direkt/ 3f 1mod 65A-ig LCD hit IP20 GT88995 - 7E4684000032

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Fogy mérő /direkt/ 3f 1mod 65A-ig LCD hit IP20 GT88995

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 10 A

  • Pólustípus - négyeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 65 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823360614

Sonepar cikkszám

GT88995

Gyártói cikkszám

7E4684000032

Gyártói típuskód

7E.46.8.400.0032

Névleges áram (In):

10 A

Pólustípus:

négyeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

65 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

400-400 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

beépített

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

M-busz

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4

Impulzus-részlet:

1000-1000 Imp/kWh (kvarh)

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Igen

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő /direkt/ 3f 1mod 65A-ig LCD hit