FINDER - Fogy mérő direkt1f /32A 1mod LCD M-BUSZ IP20 GT73581 - 7E2382300020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 32 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823360577
Sonepar cikkszám
GT73581
Gyártói cikkszám
7E2382300020
Gyártói típuskód
7E.23.8.230.0020
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
32 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
beépített
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
M-busz
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
1
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7