FINDER - Fogyasztásmérő Háromfázisú, kétirányú S0 impulzuskimenet, ModBus, NFC, IR csatoló felülettel, MID-hiteles SN149755 - 7M3884000212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 80 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149755
Gyártói cikkszám
7M3884000212
Gyártói típuskód
7M.38.8.400.0212
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
80 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
400-400 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
184-265 V
Tarifa kivitel:
multitarifa
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
belső/külső
Illesztőhely típusa:
RS-485
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
3
Impulzus-részlet:
500-500 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
52.2 mm
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP50
Mélység:
63.9 mm
Magasság:
90.4 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7