FINDER - Fogyasztásmérő kétirányú, egyfázisú váltakozóáramú 40 A, LCD kijelző, SO impulzuskimenettel, megjelenít: össz. kWh, pillanatnyi V vagy kW IP50 SN095278 - 7E6482300001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 40 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
32 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823412610
Sonepar cikkszám
SN095278
Gyártói cikkszám
7E6482300001
Gyártói típuskód
7E.64.8.230.0001
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
40 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
belföldi
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
1
Impulzus-részlet:
1000-1000 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP50
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
7