FINDER - Fogyasztásmérő kéttarifás, kétirányú, háromfázisú váltakozóáramú 80 A, többfunkciós LCD kijelző, 2 SO impulzuskimenettel, MID konform IP20 SN095280 - 7E7884000112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 5 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 80 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823412641
Sonepar cikkszám
SN095280
Gyártói cikkszám
7E7884000112
Gyártói típuskód
7E.78.8.400.0112
Névleges áram (In):
5 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
80 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
400-400 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
100-100 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Védettség (NEMA):
1
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
8