FINDER - Fogyasztásmérő kéttarifás, kétirányú, háromfázisú váltakozóáramú 80 A, többfunkciós LCD kijelző, 2 SO impulzuskimenettel, MID konform IP20 SN101927 - 7E8684000112
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 1 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN101927
Gyártói cikkszám
7E8684000112
Gyártói típuskód
7E8684000112
Névleges áram (In):
1 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
320-498 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Igen
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
1000-1000 Imp/kWh (kvarh)
Szélesség:
72 mm
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Igen
Mélység:
63.5 mm
Magasság:
91 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
8