Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Folyadékszintfigyelő relé 1váltó 400VAC GT55321 - 720184000000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Folyadékszintfigyelő relé 1váltó 400VAC GT55321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektróda bemenetek száma - 3

  • Fizikai mérési elv - konduktív

  • Reakcióérzékenység beállítható - Igen

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823320083

Sonepar cikkszám

GT55321

Gyártói cikkszám

720184000000

Gyártói típuskód

72.01.8.400.0000

Elektróda bemenetek száma:

3

Fizikai mérési elv:

konduktív

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Tápfeszültség típusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:

7 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

7 s

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Levehető szorítókkal:

Nem

Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:

0.5 s

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.5 s

Váltóérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

400-400 V

Szélesség:

35 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

54.6 mm

Relék ; Szintfigyelő relé ; Folyadékszintfigyelő relé 1váltó 400VAC