FINDER - Folyadékszintfigyelő relé/fix 150 kOhm/ 1 váltó 240V AC GT54061 - 72118240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Nem
Tápfeszültség típusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823290638
Sonepar cikkszám
GT54061
Gyártói cikkszám
72118240
Gyártói típuskód
72.11.8.240
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
1 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
1 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
230-240 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
1 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
230-240 V
Szélesség:
35 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
58 mm