FINDER - Folyadékszit figyelő relé többfunkciós, 2 záróérintkező 12 A, tápfeszültség: (110…240) V AC/DC SN142854 - 724202300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 0
Reakcióérzékenység beállítható - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő - 20 s
Levehető szorítókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142854
Gyártói cikkszám
724202300000
Gyártói típuskód
72.42.0.230.0000
Elektróda bemenetek száma:
0
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
20 s
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0.2 s
Váltóérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
56.5 mm