FINDER - Fővezetéki leágazó kapocs, 125 A, 2 bemenet (max. 35 mm2), 6 kimenet, IP 20 SN165262 - 9D0151250206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 35 mm2
Pólusszám - 8
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165262
Gyártói cikkszám
9D0151250206
Gyártói típuskód
9D0151250206
Érkeresztmetszet:
35 mm2
Pólusszám:
8
Plombálósapkával:
Nem
Fővezetéki leágazó kapocs, 125 A, 2 bemenet (max. 35 mm2), 6 kimenet, IP 20