Nem visszaküldhető

FINDER - Fővezetéki leágazó kapocs, 175 A, 2 bemenet (max. 70 mm2), 10 kimenet, IP 10 SN165263 - 9D0151750210

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Fővezetéki leágazó kapocs, 175 A, 2 bemenet (max. 70 mm2), 10 kimenet, IP 10 SN165263

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 50 mm2

  • Pólusszám - 12

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165263

Gyártói cikkszám

9D0151750210

Gyártói típuskód

9D0151750210

Érkeresztmetszet:

50 mm2

Pólusszám:

12

Plombálósapkával:

Nem

Fővezetéki leágazó kapocs, 175 A, 2 bemenet (max. 70 mm2), 10 kimenet, IP 10