FINDER - Fővezetéki leágazó kapocs, 250 A, 1 bemenet (max. 120 mm2), 11 kimenet, IP 10 SN165264 - 9D0152500111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 95 mm2
Pólusszám - 12
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165264
Gyártói cikkszám
9D0152500111
Gyártói típuskód
9D0152500111
Érkeresztmetszet:
95 mm2
Pólusszám:
12
Plombálósapkával:
Nem
Fővezetéki leágazó kapocs, 250 A, 1 bemenet (max. 120 mm2), 11 kimenet, IP 10