FINDER - Fővezetéki leágazó kapocs, 80 A, 3 bemenet (max. 16 mm2), 4 kimenet, IP 20 SN165261 - 9D0150800304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 16 mm2
Pólusszám - 7
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165261
Gyártói cikkszám
9D0150800304
Gyártói típuskód
9D0150800304
Érkeresztmetszet:
16 mm2
Pólusszám:
7
Plombálósapkával:
Nem
Fővezetéki leágazó kapocs, 80 A, 3 bemenet (max. 16 mm2), 4 kimenet, IP 20