Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Háromfázisú, kétirányú fogyasztásmérő, S0 impulzuskimenet, NFC, IR csatoló felülettel, MID-hiteles IP20 SN143137 - 7M3884000112

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Háromfázisú, kétirányú fogyasztásmérő, S0 impulzuskimenet, NFC, IR csatoló felülettel, MID-hiteles IP20 SN143137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 80 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823433196

Sonepar cikkszám

SN143137

Gyártói cikkszám

7M3884000112

Gyártói típuskód

7M.38.8.400.0112

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

80 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

400-400 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

184-265 V

Tarifa kivitel:

multitarifa

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

belső/külső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

3

Impulzus-részlet:

500-500 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

52.2 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP50

Védettség (NEMA):

1

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

63.9 mm

Magasság:

90.4 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

7

Háromfázisú, kétirányú fogyasztásmérő, S0 impulzuskimenet, NFC, IR csatoló felülettel, MID-hiteles IP20