FINDER - Hygrosztát áll. páratartalom 230V 35mm sínre GT28573 - 7T9182303040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - higrosztát
Névleges áram In - 6 A
Hőmérséklet beállítási tartománya - 0-60 °C
Kapcsolóelem típusa - váltó (NO/NC)
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823350547
Sonepar cikkszám
GT28573
Gyártói cikkszám
7T9182303040
Gyártói típuskód
7T.91.8.230.3040
Kivitel:
higrosztát
Névleges áram In:
6 A
Hőmérséklet beállítási tartománya:
0-60 °C
Kapcsolóelem típusa:
váltó (NO/NC)
Szerelési mód:
egyéb
Beállítható indítási érték relatív légnedvességhez:
40-90 %
Digitális kijelzővel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Higrosztát (kapcsolószekrény) ; Hygrosztát áll. páratartalom 230V 35mm sínre